Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre - KNAR-GLKKPF-3/8ZO 3/8 Zoll Gelenkkopfknarre - KNAR-GLKKPF-3/8ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

3/8 Zoll Gelenkkopfknarre - KNAR-GLKKPF-3/8ZO - 1
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre - KNAR-GLKKPF-3/8ZO - 2

3/8 Zoll Gelenkkopfknarre

3/8 Zoll-Gelenkkopfknarre
KNAR-GLKKPF-3/8ZO

Art.-Nr. 071512 140

EAN 4046777087796

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre

Art.-Nr. 071512 140
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
Gelenkkopf um 180° drehbar
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°

  • Ausführung: verchromt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3/8 Zoll

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Länge (L1)

280 mm

Grifflänge (L3)

86 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

20 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

31 mm

Griffdurchmesser (D1)

21 mm

Ratschendurchmesser (D2)

28 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Wartungssatz für Umschaltknarre 1/4 Zoll und 3/8 Zoll mit Drehteller

WARTSET-KNAR-1/4ZO-3/8ZO-NEU